曜日別特売

HSMC バッグインコンテナー台車 SUSハンドル付

HSMC バッグインコンテナー台車 SUSハンドル付 - エム・あいHSMC バッグインコンテナー台車 SUSハンドル付 - エム・あいHSMC バッグインコンテナー台車 SUSハンドル付 - エム・あいHSMC バッグインコンテナー台車 SUSハンドル付 - エム・あいHSMC バッグインコンテナー台車 SUSハンドル付 - エム・あいHSMC バッグインコンテナー台車 SUSハンドル付 - エム・あいHSMC バッグインコンテナー台車 SUSハンドル付 - エム・あい

SUS304製の台座で耐食性・耐水性に優れ、構造は大変シンプルで、丈夫で洗いやすく、汚れが落ちやすく衛生的です。
ハンドルがついているので、移動も楽にできます。

用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、バッグインコンテナーを使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
材質キャスター金具:スチール、キャスター素材:ナイロン、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304寸法(mm)317(311))×338(311)×745(86)高さ(mm)114キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付内寸法(mm)311×311×86本体寸法(縦×横×高さHmm)317×338×745高さ内寸(mm)84内寸法(縦×横×高さ)(mm)311×311×86特性ステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的ブレーキ/ストッパーストッパーあり内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
車輪径(Φmm)
材質(本体)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36796245S22-222バッグインコンテナー50ステンレス304ナイロン
55,300
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付ドラム缶運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/775/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式ドラム缶運搬車
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/774/
2022-11-11

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする