曜日別特売

表面処理剤

表面処理剤 - DESCO

EIA 625に従って、摩擦電気の発生を200V以下に抑えます。静電気対策特性を長持ちさせる特殊溶剤です。
静電気拡散性により安全な接地経路を確保します。
RTT:106Ω ESD S4.1に則して静電気放電事故の危険性を排除します。
静電気対策をした床表面を保護するクリーナになります。

質量(kg)1容量(mL)946危険物の類別非危険物内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3784440710415
4,160
3,998
4,398(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする