曜日別特売

シールディングバッグ (メタルアウト ジッパー付き)

シールディングバッグ (メタルアウト ジッパー付き) - DESCOシールディングバッグ (メタルアウト ジッパー付き) - DESCOシールディングバッグ (メタルアウト ジッパー付き) - DESCOシールディングバッグ (メタルアウト ジッパー付き) - DESCOシールディングバッグ (メタルアウト ジッパー付き) - DESCOシールディングバッグ (メタルアウト ジッパー付き) - DESCOシールディングバッグ (メタルアウト ジッパー付き) - DESCOシールディングバッグ (メタルアウト ジッパー付き) - DESCO
(1件のレビュー)

40%は半透明ですので内容物を簡単に確認できます。
摩擦電気を抑えた安全な静電気シールド性ですので内容物がバック内で動いても静電気を持つことはありません。

内容量1パック(100枚)
全14種類を絞り込む
寸法(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3784501913215102×1520.762
5,110
4,998
5,498(税込)
当日出荷
3784504613245152×2540.762
7,940
7,698
8,468(税込)
当日出荷
3784505513262203×2540.762
9,350
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
3784507313265203×3050.762
10,390
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
3784508913270254×3050.762
12,190
10,980
12,078(税込)
当日出荷
返品不可
3784510713275254×3560.762
14,030
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
3784514313305305×457-
19,340
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月21日
3784515913315381×457-
23,190
20,980
23,078(税込)
当日出荷
返品不可
3784518613325457×6100.762
34,140
31,980
35,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
378450031320576×127-
4,330
3,998
4,398(税込)
60日以内出荷
返品不可
3784503713230127×203-
6,390
5,998
6,598(税込)
60日以内出荷
返品不可
3784511613285254×610-
16,700
15,980
17,578(税込)
60日以内出荷
返品不可
3784512513300305×406-
16,470
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
3784516813320457×457-
23,600
22,980
25,278(税込)
60日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37845168
2022-04-06
用途: 基板部品保管

予定より早く届いてよかったです。部品の保管にとてもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする