DESCO
マジックテープ式フットグラウンダー
RoHS適合アイテムの使用を求められる鉛フリーの作業場でご使用頂けます。幅広のゴムバンドにより、床との接触面が大きくなります。最上級の破れ難いゴムなので、丈夫で長持ち、コスト削減につながります。
仕様
緑のマジックテープ付き
質量(g)
23
種類
かかと
基準規格
UL及びOSHA規準に適合
抵抗
2MEG抵抗
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37847268
17260
¥
2,360
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください