SCS
リストストラップ
人体に帯電した静電気を速やかに逃がします。作業者の安全のために1MΩの電流制限用抵抗を内蔵しています。美観、着用感、耐久性、安全性を実現しています。
仕様
1mΩ電流制限用抵抗内蔵
コード
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
コード長さ(m)
セット内容
色
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37848336
2313R
1mΩ電流制限用抵抗内蔵
(カールコード実用)1.5
カールグランドコード(1.5M)、ワニぐちクリップ
ブルー
37
L
¥
3,660
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
37848363
2322R
1mΩ電流制限用抵抗内蔵
(カールコード実用)3
カールグランドコード(3M)、ワニぐちクリップ
レッド
45
M
¥
4,280
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください