SCS
リストストラップ
人体に帯電した静電気を速やかに逃がします。美観、着用感、耐久性、安全性を実現しています。
コード
あり
仕様
1mΩ電流制限用抵抗内蔵
セット内容
カールグランドコード(3M)、ワニぐちクリップ
色
ブルー
質量(g)
45
タイプ
L
コード長さ(m)
(カールコード実用)3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37848379
2323R
¥
4,280
¥
3,998
¥
3,398
アウトレット
¥
3,738
(税込)
当日出荷
残り3点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください