ボトル 青 高密度ポリエチレン IPAの印刷

ボトル 青 高密度ポリエチレン IPAの印刷 - DESCO
(2件のレビュー)
容量(mL)180質量(g)68内容量1個
注意
※キャップは別買です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3784918535266
1,000
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37849185
2021-10-16
用途: 脱脂(18L缶からの小分け)

レビュー大事です。
私もキャップ付きだと勝手に信じてしまいました。
みなさん、注意してください。
こんな腹立つ思いは2人で十分です。

対象商品 : 37849185
2020-03-31
用途: 機械清掃

当方の確認不足が原因ですが、商品ページに詳細や注意書きなどの記載がなくキャップ類がついてくると勘違いして注文してしまい、写真の通りにボトルのみが届くため使えませんでした。
正しくは同社が販売しているワンタッチボトル(注文コード/品番:37849499 35299)の交換用パーツですのでご注意ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする