DESCO
静電気拡散性ボトル ワンタッチ HDPE
高密度ポリエチレン容器は静電気拡散性で、静電気に敏感なプリント回路を保護するためにデザインされています。静電気拡散性の特性が長持ちします。
容量(mL)
120
仕様
Rtt: 10000~100000000000オーム(ANSI/ESD STM11.12に基づき測定)、衰退時間2秒(IEC 61340-5-1:1998により測定)
材質
高密度ポリエチレン
質量(kg)
0.06
色
青
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37849325
35282
¥
3,670
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月6日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください