DESCO
静電気拡散性ボトル ワンタッチ HDPE
高密度ポリエチレン容器は静電気拡散性で、静電気に敏感なプリント回路を保護するためにデザインされています。
容量(mL)
180
仕様
Rtt:10000~10000000000Ω(ANSI/ESD STM11.12に基づき測定)、衰退時間2秒(IEC 61340-5-1:1998により測定)、アメリカ製メンダ純正部品
材質
高密度ポリエチレン
色
青
質量(g)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37849334
35283
¥
3,940
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください