DESCO
ワンタッチポンプ
高密度ポリエチレン容器で各種溶液に使用できます。
容量(mL)
60
材質
高密度ポリエチレン
色
白
高さ(mm)
77
質量(g)
45
タイプ
角型
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37849569
35304
¥
2,960
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください