曜日別特売

ワンタッチポンプ

ワンタッチポンプ - DESCO
(1件のレビュー)

高密度ポリエチレン容器で各種溶液に使用できます。ワンタッチ、白色、角型、120cc、高密度ポリエチレン容器で各種溶液に使用できます。ロック機能はございません。

容量(mL)120仕様アメリカ製メンダ純正製品材質高密度ポリエチレン質量(g)68タイプ角型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3784957835305
3,060
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37849578
2020-04-02
用途: ネイル施術中
Nails.la.Lueurサービス業

同じ物が問屋より安く購入できました。ロック付きと間違えて購入してしまいました。ロック付きの方が持ち運び蒸発のことを考えると残念です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする