DESCO
ピュアタッチ 白 角型 高密度ポリエチレン
半透明なので中身の確認ができます。高密度のポリエチレン容器で各種溶液に使用できます。ネイル分野で多数導入されております。角型なので整理整頓が容易にできます。液体を注ぎやすい広い開口部です。
容量(mL)
180
仕様
純正MENDA製品USA生産品
材質
高密度ポリエチレン
色
白
質量(g)
68
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37849894
35508
¥
3,890
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください