DESCO
ディスペンサー ロック機能付き
高密度ポリエチレン容器で各種溶液に使用できます。ロック機能付きで液体の漏れがありませんので、旅行などに最適です。
容量(mL)
120
材質
高密度ポリエチレン
仕様
アメリカ製メンダ純正製品/テイクアロング
色
白
型
角型
質量(g)
64
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37850305
35702
¥
4,570
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください