DESCO
ツールボックス 静電対策素材
ESD保護のDurAstaticツールボックスです。収納に便利な内部トレー付です。表面が擦れても、静電気拡散性の特性は永久持続します。
仕様
ANSI/ESD STM11.11に準拠し、Rs:1×10
5
~1×10
11
Ω
質量(kg)
0.816
色
イエロー
質量(g)
816
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37850743
35870
¥
12,030
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください