スモック ジャケット ニット袖口

スモック ジャケット ニット袖口 - DESCOスモック ジャケット ニット袖口 - DESCOスモック ジャケット ニット袖口 - DESCOスモック ジャケット ニット袖口 - DESCO

作業者の胴と腕の周囲に、ファラデー箱効果を作り出し、作業者の衣服から静電気の発生を遮蔽し、ESD敏感性デバイスの破損を防ぎます。
名札ホルダー用タブがあり、タブに名札ホルダーをしっかりと固定できるので、スモックの他の部分が傷付かずに済みます。
袖にペンを入れるポケット2個付きペンや小さな道具を安全に保管し、作業者にとって使い勝手の良い場所に入れておけます。

サイズL種別長袖スモック質量(g)0.249規格保証規定:100回/2年の洗濯袖丈長袖内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3785453973760
16,900
12,980
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする