DESCO
静電気防止テープ
オフィスや帯電防止作業場でメモや作業指示書を貼り付けるのに最適です。
幅(mm)
19
長さ(m)
65.8
厚さ(mm)
0.06
質量(g)
0.09
巻芯径(Φmm)
76
抵抗値(Ω)
(接着面)1010~1011
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37854803
79276
¥
1,940
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください