曜日別特売

静電気防止静電気導電テープ

静電気防止静電気導電テープ - DESCO静電気防止静電気導電テープ - DESCO

ロールからテープを引き出すとき、発生する電圧はほぼ0Vです。(相対湿度 50%)

長さ(m)36厚さ総計:0.060mm(DIN)、2.4 mil(ASTM)内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
378548648125013
650
579
637(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
378548738125119
1,080
939
1,033(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする