DESCO
静電気防止テープ
ロールからテープを引き出すとき、発生する電圧はほぼ0Vです。(相対湿度 50%)ゴールドリード線や壊れ易いICに搭載の他の構成部品のマスキングに最適です。
長さ(m)
32.9
仕様
接着強度1N/cm(DIN)、70g/cm2 (ASTM)、接着面抵抗103~104 オーム
厚さ(mm)
0.0254
色
不透明な茶色
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37854959
81272
19
¥
8,160
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
返品不可
37854977
81273
25
¥
12,020
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください