DESCO
疲労防止静電気拡散性フロアマット
弾力性がありソフトなので、足や足首、腰への負担を軽減、作業者への安全性を向上させています。 気温が低い状態でも他の耐摩耗性マットをはるかに上回るパフォーマンスです。
幅(mm)
914
質量(kg)
65
長さ(m)
18.29
規格
ANSI/ESD S20.20の静電気対策フロアの規準に適合
抵抗(Ω)
109
内容量
1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37855029
82066
914
18.29
¥
341,860
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません