SCS
小型イオナイザー
非常にコンパクトなファンタイプの直流式イオナイザーです。1つの専用電源に対し最大4台まで接続できます。独自のイオンバランスシステムを内蔵しています。
除電方式
直流方式
質量(g)
340
電源(V)
DC+24、AC100~120
消費電力(W)
5.5
出力電圧
DC6kV
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×60×120
最大風量(m
3
/min)
0.62
使用周囲温度(℃)
:0~40
周囲湿度(%RH)
15~80
イオンバランス
±20V以下(工場出荷時)
オゾン発生量(ppm)
0.009以下(距離300mm)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37855659
960
¥
95,460
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません