メトカル
Metcal BVX-200シリーズ ポータブル空気清浄機
BVX-203はプレとディープヘッド型ガスフィルター(活性炭)が付属します。このモデルは溶剤での洗浄用に設計されています。
消費電力(W)
85
処理風量(m
3
/min)
1.25×2(50/60Hz)
セット内容
本体のみ(本体+リモートスイッチ+電源ケーブル)
質量(kg)
7
電源(V)
AC100~240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
508×254×388
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37856334
BVX-203
¥
113,540
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません