SCS
インピーダンステスター CTM051
接地線上の交流インピーダンス(抵抗値)を測定できます。接地線上の高周波ノイズ(EMI)・直流/交流電圧の測定ができます。自動電源オフ機能搭載です。
仕様
【高周波ノイズ(EMI)測定範囲(dBV)】-40~20、【直流電圧測定範囲(V)】0.001~400、【交流電圧測定範囲(Vrms)】0.001~270
セット内容
測定用赤/黒各1本、プローブ用パーツ(ワニ口クリップ赤/黒各1個、U字赤/黒各1個、SMTグラバー赤/黒各1個、プローブカバー赤/黒各1個)
質量(g)
150
電源
9V形006P型角型アルカリ電池×1本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×28×114
インピーダンス(Ω)
(交流測定範囲)0.001~1.999
測定範囲(Ω)
0.001~1.999
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37856779
CTM051
¥
214,850
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません