メトカル
Metcal MFRシリーズ 吸取り チップ
MFR-1350用吸取りチップです。
質量(g)
8
設定温度(℃)
421
ヒーター温度(℃)
421
寸法C(mm)
5.54
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径×外径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37856824
DFP-CN2
0.67×1.8
0.64
1.8
¥
11,540
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
37856833
DFP-CN3
0.79×2.05
0.79
2.05
¥
9,140
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37856849
DFP-CN4
1.05×2.3
1.05
2.3
¥
9,570
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37856858
DFP-CN5
1.31×2.65
1.31
2.65
¥
9,570
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37856876
DFP-CN6
1.55×2.85
1.55
2.85
¥
9,570
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
7日以内出荷
返品不可
37856885
DFP-CN7
2.44×3.65
2.44
3.65
¥
9,570
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください