メトカル
Metcal MFRシリーズ ソルダリング リワークシステム
設定温度(℃)
386、421、462
消費電力(W)
65
仕様
付属コテ先:なし
セット内容
コントローラー(MFR-PS1100)、コテホルダー(MFR-H1-SC2)、コテ台(WS1)、耐熱パット、電源コード
質量(kg)
3
電圧
(濡れ)2mV以下
タイプ
チップカートリッジタイプ
出力(W)
マルチ10-60
電源(V)
AC100~240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×197×142
基準規格
cTUVus、CE、PSE
ヒーター容量(W)
10~60
アース間抵抗
2Ω以下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37856964
MFR-1110
¥
49,110
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください