メトカル
Metcal MFRシリーズ ソルダリング リワークシステム
ローコストタイプ機種で、SxVタイプのチップカートリッジを使用し自動熱量供給機能により多種多様な接合部の安全な作業が実現できます。
消費電力(W)
70
仕様
(漏れ電圧)2mV以下、接地回路内蔵
セット内容
コントローラー(MFR-PS1100)、コテホルダー(MFR-H2-ST2)、コテ台(WS1)、耐熱パット、電源コードMFR-PS1100 + MFR-UK2
質量(kg)
3
タイプ
チップタイプ
出力(W)
マルチ10-60
電源(V)
100-240VAC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×197×142
基準規格
PSE・CE・TUV
アース間抵抗
2Ω以下
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37856989
MFR-1120
¥
53,080
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
60日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください