メトカル
Metcal MFRシリーズ 精密ツイーザー リワークシステム
制御温度(℃)
T=386・F=421・C=46
消費電力(W)
70
仕様
(漏れ電圧)2mV以下、接地回路内蔵
付属品
付属コテ先:なし
セット内容
コントローラー(MFR-PS2200)、ツイーザーホルダー(MFR-H4-TW)、コテ台(MFR-WSPT)、耐熱パット、電源コード
質量(kg)
5
電源(V)
AC100-240/50-60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×200×153
基準規格
PSE・CE・TUV
アース間抵抗
2Ω以下
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37857059
MFR-2240
¥
80,230
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません