メトカル
Metcal MXシリーズ ソルダリング リワークシステム + MX-UK1
MX-5210へアップグレードキットMX-UK1をセットした製品です。スイッチの切り替えにより2ポート同時作業も可能です。
設定温度(℃)
302、405、352
消費電力(W)
125
仕様
漏れ電圧:2mV以下
付属品
コテ先なし
セット内容
コントローラー(MX-PS5200)、コテホルダー(MX-H1-AV)、コテ台(MX-W1AV)、アップグレードキット(MX-UK1)、耐熱パット、電源コード
質量(kg)
4
出力(W)
マルチ5-80
電源
AC100-240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
121×130×235
基準規格
cTUVus、CE、PSE
ヒーター容量(W)
5~80
アース間抵抗
2Ω以下
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37857138
MX-5211
¥
122,760
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません