メトカル
Metcal MXシリーズ 吸取り チップカートリッジ
MX-DS1吸取りホルダーやMX-UK5に使用出来ます。
タイプ
吸取り
質量(g)
15
内容量
1本
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法A(mm)
寸法C(mm)
ヒーター温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37860315
STDC-004
1.78
1.02
10.92
352
¥
13,250
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
60日以内出荷
返品不可
37860333
STDC-006
2.29
1.52
10.41
352
¥
13,250
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
60日以内出荷
返品不可
37860349
STDC-007
3.18
2.41
9.14
352
¥
10,340
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
20日以内出荷
返品不可
37860358
STDC-102
1.4
0.64
11.43
405
¥
13,250
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
60日以内出荷
返品不可
37860376
STDC-104
1.78
1.02
10.92
405
¥
13,250
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
返品不可
37860394
STDC-105
2.03
1.27
10.66
405
¥
13,250
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
37860403
STDC-106
2.29
1.52
10.41
405
¥
13,250
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
60日以内出荷
返品不可
37860428
STDC-107
3.18
2.41
9.14
405
¥
12,730
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
返品不可
37860473
STDC-802
1.4
0.64
11.43
492
¥
13,250
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
60日以内出荷
返品不可
37860489
STDC-803
1.68
0.76
11.17
492
¥
13,250
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
60日以内出荷
返品不可
37860507
STDC-804
1.78
1.02
10.92
492
¥
13,250
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37860525
STDC-805
2.03
1.27
10.66
492
¥
13,250
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
37860543
STDC-806
2.29
1.52
10.41
492
¥
13,250
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37860559
STDC-807
3.18
2.41
9.14
492
¥
13,250
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37860297
STDC-002
1.4
0.64
11.43
352
¥
7,000
取扱い終了
返品不可
37860306
STDC-003
1.68
0.76
11.17
352
¥
7,000
取扱い終了
返品不可
37860324
STDC-005
2.03
1.27
10.66
352
¥
7,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください