メトカル
Metcal MXシリーズ 吸取りロングリーチ チップカートリッジ
MX-DS1吸取りホルダーやMX-UK5に使用出来ます。
質量(g)
15
タイプ
吸取りロングリーチ
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
ヒーター温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37860437
STDC-703L
0.76
1.68
21.33
405
¥
13,250
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
60日以内出荷
返品不可
37860446
STDC-704L
1.02
1.79
21.08
405
¥
13,250
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
37860464
STDC-705L
1.27
2.03
20.82
405
¥
13,890
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
37860498
STDC-803L
0.76
1.68
21.33
492
¥
13,250
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
37860516
STDC-804L
1.02
1.79
21.08
492
¥
7,000
取扱い終了
返品不可
37860534
STDC-805L
1.27
2.03
20.82
492
¥
7,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください