曜日別特売

Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTC-J

Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTC-J - メトカルMetcal MXシリーズ チップカートリッジ STTC-J - メトカルMetcal MXシリーズ チップカートリッジ STTC-J - メトカルMetcal MXシリーズ チップカートリッジ STTC-J - メトカルMetcal MXシリーズ チップカートリッジ STTC-J - メトカル

MXシリーズ用チップカートリッジです。

C型寸法(mm)12.8質量(g)6角度(°)45内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
ヒーター温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37862135STTC-J 001CT1.5352
4,330
3,998
4,398(税込)
当日出荷
返品不可
37862153STTC-J 002C2352
4,530
4,198
4,618(税込)
当日出荷
37862169STTC-J 003C3352
4,530
4,198
4,618(税込)
当日出荷
37862178STTC-J 101C1.5405
9,070
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
37862196STTC-J 102C2405
4,530
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする