Metcal Volume Fume Extraction System (ヘパ+ガスフィルター)
優れたエアーフロー性能デジタル管理されるスピードコントロールです。
大型プレフィルター装備ディーププリーツのプレフィルターです。
VFX-1000シリーズは、Metcalの次世代ベンチヒュームエクストラクションユニットです。
その改善されたプレフィルターはより高い効率を提供し、99.997%の捕集効率活性化された高性能ヘパフィルターと
臭気を除去する活性炭を組み合わせたコンビフィルターやアルミニウムカリウム過マンガン酸塩と
活性炭の50/50混合物で性能が向上したガスフィルターもあり、より広い範囲の煙や臭気除去を可能にします。
交換コストの低い長寿命フィルターです。静音仕様リモートでのスピードコントロールとスタートストップインターフェースです。
フィルターの詰まり具合がわかる高い視認性のフィルター交換サインインジケーターです。
キャスター標準装備ハイエアフロー・ハイプレッシャー/フィルターハウジングをクリーンに保つ静音仕様/
交換コストの低い長寿命フィルター/ユニバーサル電源にて世界中の電源・電圧・周波数に対応
セット内容本体、電源コード
質量(kg)50
電源(V)100 -240 VAC
処理風量(m3/min)(50/60Hz)350 m3/hr/ 96 mbar
騒音レベル(dB(A))<54
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)590×375×415
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |