曜日別特売

軽量刈払チップソー デカチップ R刃 コブ付 ブラック

軽量刈払チップソー デカチップ R刃 コブ付  ブラック - 大地の達人軽量刈払チップソー デカチップ R刃 コブ付  ブラック - 大地の達人
(1件のレビュー)

一般草刈用。

用途どデカチップR刃とコブで耐久性・切れ味アップ。軽量タイプ(穴あき台金)。材質台金は高炭素工具鋼・チップはタングステンカーバイト(完全熱処理済)穴径(Φmm)25.4内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃数(p)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36699085DT-4836
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
36699094DT-4940
オープン
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36699085
2019-09-17
用途: 平たんではない石ころ混じりの空き地の雑草刈り
農・林・水産業

デカチップのサイズに見合ったコブ形状にして頂くともっと良いのでは?
しつこい茎の絡みも少なく草の払落しが容易で、硬い茎等に対してもチップの切れ味は申し分無し。過酷な環境下での作業、チップが無傷では済まなかったが、それなりに評価していい品質か?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする