モリタ宮田
消火器格納箱NA3用脚
モリタ宮田製:消火器20型スチール製消火器ボックスNA3(20型3本用 )の脚のみオプション部材
用途
消火器ボックス用の後付用脚
種類
ボックス型
材質
スチール(SPCC 厚み=1.2mm)
色
赤系塗装(マンセル7.5R4/14)
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
モリタ宮田製:消火器20型スチール製消火器ボックスNA3(20型3本用 )専用となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36793269
NK6D
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません