曜日別特売

フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS)

フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS) - ツヨロン(藤井電工)

作業ベルトを標準装備したスタンダードフルハーネス
骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト

ベルト幅(mm)45胴ベルト幅(mm)50肩ベルト幅(mm)45背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し内容量1セット
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
バックル
ショックアブソーバの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36793323TH-502-OT-OR-M-JAN-BXM約1440腿・胴ベルト:ワンタッチ無し
32,931
22,980
25,278(税込)
当日出荷
36793339TH-502-OT-OR-L-JAN-BXL約1440(胴ベルト)ワンタッチバックル無し
32,100
22,980
25,278(税込)
当日出荷
36793348TH-502-OT-P-M-JAN-BXM約1440腿・胴ベルト:ワンタッチ無し
32,931
22,980
25,278(税込)
当日出荷
36793357TH-502-OT-P-L-JAN-BXL約1440腿・胴ベルト:ワンタッチ無し
32,892
22,980
25,278(税込)
当日出荷
47784785TH-502-OT-DG-M-JAN-BXM約1440腿・胴ベルト:ワンタッチなし
32,100
22,980
25,278(税込)
22日以内出荷
47784794TH-502-OT-DG-L-JAN-BXL約1600腿・胴ベルト:ワンタッチなし
32,100
22,980
25,278(税込)
22日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする