ツヨロン(藤井電工)
フルハーネス型墜落制止用器具 スマートハーネス(SMART HARNESS)
形状保持パッド付で装着容易。ベルトの絡まりや裏返りを防止
反射材付で夜間作業でも視認性が高い
形状保持背当パッド・腿パッド付
腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする
色
黒
質量(g)
約1145
ベルト幅(mm)
45
肩ベルト幅(mm)
45
ショックアブソーバの種類
無し
背タイプ
X型
脚部構造
V型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
無
ランヤード
無し
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36793427
TH-SM510-OT-BLK-M-JAN-BX
M
¥
27,758
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36793436
TH-SM510-OT-BLK-L-JAN-BX
L
¥
27,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください