フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON)

フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) - ツヨロン(藤井電工)
(2件のレビュー)

使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。

商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200~1300、伸長時:1600仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付質量(g)約765タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)32ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36793506THL-NV93SV-21KS-BK-R23-JAN-BP
13,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
36793515THL-NV93SV-21KS-BL-R23-JAN-BP
16,010
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
36793524THL-NV93SV-21KS-SL-R23-JAN-BPシルバー
16,010
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
36793533THL-NV93SV-21KS-RE-R23-JAN-BP
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36793533
2022-03-20
用途: 塗装作業時
有限会社吉武塗装建設業・工事業

赤いランヤードを購入しましたが、楽しく現場作業が出来そうです。

対象商品 : 36793506
2021-04-07
用途: 高所作業時
建設業・工事業

普通に使いやすく、軽くて十分な機能を有しています。
落下した経験が無いので、衝撃がどの程度緩和されるのかはわかりません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする