ツヨロン(藤井電工)
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード Gブレード(G-BRAID)
キンクの起きないブレードロープを採用。
商品タイプ
シングル
ランヤード(長さ)(mm)
1700
仕様
構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付
質量(g)
約740
タイプ
フルハーネス型用
ランヤード(直径)(Φmm)
11
最大使用荷重(kg)
100まで(装備込み)
ロープ仕様
巻取式
ショックアブソーバの種類
第一種
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36793549
THL-GB93SV-21KS-BK-R23-JAN-BP
¥
16,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください