ツヨロン(藤井電工)
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ロープ式(ROPE)
オーソドックスな三つ打ちロープを採用。
商品タイプ
シングル
ランヤード(長さ)(mm)
1700
仕様
構造物側:フックFS-93(軽量)、人体側:ショックアブソーバ+フックFS-33 フックハンガー付
質量(g)
約680
タイプ
フルハーネス型用
ランヤード(直径)(Φmm)
11
最大使用荷重(kg)
100まで(装備込み)
ロープ仕様
ロープ式
ショックアブソーバの種類
第一種
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36793558
THL-93-311-R23-JAN-BP
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
17日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください