曜日別特売

胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンドリトラ

胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンドリトラ - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンドリトラ - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンドリトラ - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンドリトラ - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンドリトラ - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンドリトラ - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンドリトラ - ツヨロン(藤井電工)

業界初のワンハンド(片手操作)機構搭載。
織テープの繰り出しから収納まで片手で操作できる業界初の巻取器です。織テープを少し引き出すだけで自動的に巻き取ることができます。
高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。

胴ベルト幅(mm)50質量(g)約1150種類巻取式バックルスライドバックル(軽量)フックFS-93(軽量)ランヤード(ストラップ幅)(mm)15ランヤード(長さ)(mm)1450最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ロック機構ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け内容量1セット
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胴ベルト長さ(mm)
サイズ
ベルト色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36793594TB-ORL-593-BLK-M-JAN-BP1200MBLK(黒)
20,300
13,980
15,378(税込)
当日出荷
36793603TB-ORL-593-BLK-L-JAN-BP1400LBLK(黒)
20,300
13,980
15,378(税込)
当日出荷
36793619TB-ORL-593-BL4-M-JAN-BP1200MBL4(青)
20,300
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36793628TB-ORL-593-BL4-L-JAN-BP1400LBL4(青)
20,300
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
36793637TB-ORL-593-BL2-M-JAN-BP1200MBL2(紺)
20,300
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
36793646TB-ORL-593-BL2-L-JAN-BP1400LBL2(紺)
20,300
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
36793655TB-ORL-593-R-M-JAN-BP1200MR(赤)
20,300
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
36793664TB-ORL-593-R-L-JAN-BP1400LR(赤)
20,300
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする