曜日別特売

【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ12mm

【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ12mm - ノーブランド
(3件のレビュー)

一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。

タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工内容量1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます※WEBからの発注のみとなります。
374件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36797697-SS400D(ミガキ材)1620~10012
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36797706-SS400D(ミガキ材)16101~20012
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36797715-SS400D(ミガキ材)16201~30012
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36797724-SS400D(ミガキ材)16301~40012
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36797733-SS400D(ミガキ材)16401~50012
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36797749-SS400D(ミガキ材)16501~60012
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36797758-SS400D(ミガキ材)16601~70012
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36797767-SS400D(ミガキ材)16701~80012
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36797776-SS400D(ミガキ材)16801~90012
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36797785-SS400D(ミガキ材)16901~100012
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36797794-SS400D(ミガキ材)161001~110012
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36797803-SS400D(ミガキ材)161101~120012
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36797819-SS400D(ミガキ材)161201~130012
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36797828-SS400D(ミガキ材)161301~140012
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36797837-SS400D(ミガキ材)161401~150012
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36797846-SS400D(ミガキ材)161501~160012
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36797855-SS400D(ミガキ材)161601~170012
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36797864-SS400D(ミガキ材)161701~180012
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36797873-SS400D(ミガキ材)161801~190012
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36797889-SS400D(ミガキ材)161901~200012
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36797898-SS400D(ミガキ材)1920~10012
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36797907-SS400D(ミガキ材)19101~20012
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36797916-SS400D(ミガキ材)19201~30012
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36797925-SS400D(ミガキ材)19301~40012
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36797934-SS400D(ミガキ材)19401~50012
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36797943-SS400D(ミガキ材)19501~60012
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36797959-SS400D(ミガキ材)19601~70012
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36797968-SS400D(ミガキ材)19701~80012
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36797977-SS400D(ミガキ材)19801~90012
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36797986-SS400D(ミガキ材)19901~100012
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36797995-SS400D(ミガキ材)191001~110012
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36798004-SS400D(ミガキ材)191101~120012
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36798013-SS400D(ミガキ材)191201~130012
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36798029-SS400D(ミガキ材)191301~140012
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36798038-SS400D(ミガキ材)191401~150012
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36798047-SS400D(ミガキ材)191501~160012
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36798056-SS400D(ミガキ材)191601~170012
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36798065-SS400D(ミガキ材)191701~180012
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36798074-SS400D(ミガキ材)191801~190012
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36798083-SS400D(ミガキ材)191901~200012
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36798099-SS400D(ミガキ材)2020~10012
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36798108-SS400D(ミガキ材)20101~20012
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36798117-SS400D(ミガキ材)20201~30012
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36798126-SS400D(ミガキ材)20301~40012
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36798135-SS400D(ミガキ材)20401~50012
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36798144-SS400D(ミガキ材)20501~60012
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36798153-SS400D(ミガキ材)20601~70012
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36798169-SS400D(ミガキ材)20701~80012
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36798178-SS400D(ミガキ材)20801~90012
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36798187-SS400D(ミガキ材)20901~100012
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36798528
2023-01-11
用途: スティ用に加工
MORITA建設業・工事業

製品は 普通によかったです。価格と送料が少し高い気がします。

対象商品 : 36800305
2022-03-06
用途: 小物治具

いつもお世話になっております。何時も利用しています表面処理もバッチリです。
ノーブランドと言うことの意味が解りません、これからもよろしくお願いします。

対象商品 : 36797943
2020-06-07
用途: フライス盤Tスロットの自作用
M Factoryその他業種

小型フライス盤Tスロットの自作材料として使用、問題なく加工でき
 使用している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3754:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼フラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする