ノーブランド
【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ16mm
(1件のレビュー)
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプ
フラットバー
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
337
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36801434
-
SS400D(ミガキ材)
19
20~100
16
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36801443
-
SS400D(ミガキ材)
19
101~200
16
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36801459
-
SS400D(ミガキ材)
19
201~300
16
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36801468
-
SS400D(ミガキ材)
19
301~400
16
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36801477
-
SS400D(ミガキ材)
19
401~500
16
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36801486
-
SS400D(ミガキ材)
19
501~600
16
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36801495
-
SS400D(ミガキ材)
19
601~700
16
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36801504
-
SS400D(ミガキ材)
19
701~800
16
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36801513
-
SS400D(ミガキ材)
19
801~900
16
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36801529
-
SS400D(ミガキ材)
19
901~1000
16
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36801538
-
SS400D(ミガキ材)
19
1001~1100
16
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36801547
-
SS400D(ミガキ材)
19
1101~1200
16
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36801556
-
SS400D(ミガキ材)
19
1201~1300
16
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36801565
-
SS400D(ミガキ材)
19
1301~1400
16
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36801574
-
SS400D(ミガキ材)
19
1401~1500
16
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36801583
-
SS400D(ミガキ材)
19
1501~1600
16
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36801599
-
SS400D(ミガキ材)
19
1601~1700
16
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36801608
-
SS400D(ミガキ材)
19
1701~1800
16
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36801617
-
SS400D(ミガキ材)
19
1801~1900
16
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36801626
-
SS400D(ミガキ材)
19
1901~2000
16
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36801635
-
SS400D(ミガキ材)
20
20~100
16
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36801644
-
SS400D(ミガキ材)
20
101~200
16
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36801653
-
SS400D(ミガキ材)
20
201~300
16
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36801669
-
SS400D(ミガキ材)
20
301~400
16
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36801678
-
SS400D(ミガキ材)
20
401~500
16
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36801687
-
SS400D(ミガキ材)
20
501~600
16
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36801696
-
SS400D(ミガキ材)
20
601~700
16
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36801705
-
SS400D(ミガキ材)
20
701~800
16
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36801714
-
SS400D(ミガキ材)
20
801~900
16
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36801723
-
SS400D(ミガキ材)
20
901~1000
16
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36801739
-
SS400D(ミガキ材)
20
1001~1100
16
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36801748
-
SS400D(ミガキ材)
20
1101~1200
16
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36801757
-
SS400D(ミガキ材)
20
1201~1300
16
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36801766
-
SS400D(ミガキ材)
20
1301~1400
16
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36801775
-
SS400D(ミガキ材)
20
1401~1500
16
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36801784
-
SS400D(ミガキ材)
20
1501~1600
16
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36801793
-
SS400D(ミガキ材)
20
1601~1700
16
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36801809
-
SS400D(ミガキ材)
20
1701~1800
16
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36801818
-
SS400D(ミガキ材)
20
1801~1900
16
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36801827
-
SS400D(ミガキ材)
20
1901~2000
16
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36801836
-
SS400D(ミガキ材)
22
20~100
16
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36801845
-
SS400D(ミガキ材)
22
101~200
16
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36801854
-
SS400D(ミガキ材)
22
201~300
16
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36801863
-
SS400D(ミガキ材)
22
301~400
16
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36801879
-
SS400D(ミガキ材)
22
401~500
16
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36801888
-
SS400D(ミガキ材)
22
501~600
16
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36801897
-
SS400D(ミガキ材)
22
601~700
16
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36801906
-
SS400D(ミガキ材)
22
701~800
16
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36801915
-
SS400D(ミガキ材)
22
801~900
16
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36801924
-
SS400D(ミガキ材)
22
901~1000
16
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
次へ