ノーブランド
【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ19mm
(1件のレビュー)
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプ
フラットバー
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
286
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36804803
-
SS400D(ミガキ材)
22
20~100
19
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36804819
-
SS400D(ミガキ材)
22
101~200
19
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36804828
-
SS400D(ミガキ材)
22
201~300
19
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36804837
-
SS400D(ミガキ材)
22
301~400
19
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36804846
-
SS400D(ミガキ材)
22
401~500
19
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36804855
-
SS400D(ミガキ材)
22
501~600
19
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36804864
-
SS400D(ミガキ材)
22
601~700
19
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36804873
-
SS400D(ミガキ材)
22
701~800
19
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36804889
-
SS400D(ミガキ材)
22
801~900
19
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36804898
-
SS400D(ミガキ材)
22
901~1000
19
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36804907
-
SS400D(ミガキ材)
22
1001~1100
19
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36804916
-
SS400D(ミガキ材)
22
1101~1200
19
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36804925
-
SS400D(ミガキ材)
22
1201~1300
19
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36804934
-
SS400D(ミガキ材)
22
1301~1400
19
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36804943
-
SS400D(ミガキ材)
22
1401~1500
19
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36804959
-
SS400D(ミガキ材)
22
1501~1600
19
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36804968
-
SS400D(ミガキ材)
22
1601~1700
19
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36804977
-
SS400D(ミガキ材)
22
1701~1800
19
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36804986
-
SS400D(ミガキ材)
22
1801~1900
19
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36804995
-
SS400D(ミガキ材)
22
1901~2000
19
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36805004
-
SS400D(ミガキ材)
25
20~100
19
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36805013
-
SS400D(ミガキ材)
25
101~200
19
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36805029
-
SS400D(ミガキ材)
25
201~300
19
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36805038
-
SS400D(ミガキ材)
25
301~400
19
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36805047
-
SS400D(ミガキ材)
25
401~500
19
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36805056
-
SS400D(ミガキ材)
25
501~600
19
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36805065
-
SS400D(ミガキ材)
25
601~700
19
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36805074
-
SS400D(ミガキ材)
25
701~800
19
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36805083
-
SS400D(ミガキ材)
25
801~900
19
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36805099
-
SS400D(ミガキ材)
25
901~1000
19
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36805108
-
SS400D(ミガキ材)
25
1001~1100
19
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36805117
-
SS400D(ミガキ材)
25
1101~1200
19
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36805126
-
SS400D(ミガキ材)
25
1201~1300
19
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36805135
-
SS400D(ミガキ材)
25
1301~1400
19
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36805144
-
SS400D(ミガキ材)
25
1401~1500
19
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36805153
-
SS400D(ミガキ材)
25
1501~1600
19
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36805169
-
SS400D(ミガキ材)
25
1601~1700
19
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36805178
-
SS400D(ミガキ材)
25
1701~1800
19
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36805187
-
SS400D(ミガキ材)
25
1801~1900
19
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36805196
-
SS400D(ミガキ材)
25
1901~2000
19
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36805205
-
SS400D(ミガキ材)
32
20~100
19
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36805214
-
SS400D(ミガキ材)
32
101~200
19
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36805223
-
SS400D(ミガキ材)
32
201~300
19
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36805239
-
SS400D(ミガキ材)
32
301~400
19
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36805248
-
SS400D(ミガキ材)
32
401~500
19
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36805257
-
SS400D(ミガキ材)
32
501~600
19
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36805266
-
SS400D(ミガキ材)
32
601~700
19
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36805275
-
SS400D(ミガキ材)
32
701~800
19
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36805284
-
SS400D(ミガキ材)
32
801~900
19
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36805293
-
SS400D(ミガキ材)
32
901~1000
19
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ