ノーブランド
【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ22mm
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプ
フラットバー
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
239
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36807664
-
SS400D(ミガキ材)
25
20~100
22
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36807673
-
SS400D(ミガキ材)
25
101~200
22
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36807689
-
SS400D(ミガキ材)
25
201~300
22
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36807698
-
SS400D(ミガキ材)
25
301~400
22
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36807707
-
SS400D(ミガキ材)
25
401~500
22
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36807716
-
SS400D(ミガキ材)
25
501~600
22
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36807725
-
SS400D(ミガキ材)
25
601~700
22
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36807734
-
SS400D(ミガキ材)
25
701~800
22
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36807743
-
SS400D(ミガキ材)
25
801~900
22
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36807759
-
SS400D(ミガキ材)
25
901~1000
22
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36807768
-
SS400D(ミガキ材)
25
1001~1100
22
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36807777
-
SS400D(ミガキ材)
25
1101~1200
22
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36807786
-
SS400D(ミガキ材)
25
1201~1300
22
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36807795
-
SS400D(ミガキ材)
25
1301~1400
22
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36807804
-
SS400D(ミガキ材)
25
1401~1500
22
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36807813
-
SS400D(ミガキ材)
25
1501~1600
22
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36807829
-
SS400D(ミガキ材)
25
1601~1700
22
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36807838
-
SS400D(ミガキ材)
25
1701~1800
22
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36807847
-
SS400D(ミガキ材)
25
1801~1900
22
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36807856
-
SS400D(ミガキ材)
25
1901~2000
22
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36807865
-
SS400D(ミガキ材)
32
20~100
22
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36807874
-
SS400D(ミガキ材)
32
101~200
22
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36807883
-
SS400D(ミガキ材)
32
201~300
22
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36807899
-
SS400D(ミガキ材)
32
301~400
22
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36807908
-
SS400D(ミガキ材)
32
401~500
22
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36807917
-
SS400D(ミガキ材)
32
501~600
22
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36807926
-
SS400D(ミガキ材)
32
601~700
22
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36807935
-
SS400D(ミガキ材)
32
701~800
22
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36807944
-
SS400D(ミガキ材)
32
801~900
22
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36807953
-
SS400D(ミガキ材)
32
901~1000
22
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36807969
-
SS400D(ミガキ材)
32
1001~1100
22
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36807978
-
SS400D(ミガキ材)
32
1101~1200
22
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36807987
-
SS400D(ミガキ材)
32
1201~1300
22
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36807996
-
SS400D(ミガキ材)
32
1301~1400
22
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36808005
-
SS400D(ミガキ材)
32
1401~1500
22
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36808014
-
SS400D(ミガキ材)
32
1501~1600
22
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36808023
-
SS400D(ミガキ材)
32
1601~1700
22
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36808039
-
SS400D(ミガキ材)
32
1701~1800
22
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36808048
-
SS400D(ミガキ材)
32
1801~1900
22
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36808057
-
SS400D(ミガキ材)
32
1901~2000
22
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36808066
-
SS400D(ミガキ材)
38
20~100
22
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36808075
-
SS400D(ミガキ材)
38
101~200
22
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36808084
-
SS400D(ミガキ材)
38
201~300
22
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36808093
-
SS400D(ミガキ材)
38
301~400
22
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36808109
-
SS400D(ミガキ材)
38
401~500
22
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36808118
-
SS400D(ミガキ材)
38
501~600
22
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36808127
-
SS400D(ミガキ材)
38
601~700
22
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36808136
-
SS400D(ミガキ材)
38
701~800
22
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36808145
-
SS400D(ミガキ材)
38
801~900
22
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36808154
-
SS400D(ミガキ材)
38
901~1000
22
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ