ノーブランド
【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ25mm
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプ
フラットバー
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
209
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36810053
-
SS400D(ミガキ材)
32
20~100
25
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36810069
-
SS400D(ミガキ材)
32
101~200
25
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36810078
-
SS400D(ミガキ材)
32
201~300
25
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36810087
-
SS400D(ミガキ材)
32
301~400
25
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36810096
-
SS400D(ミガキ材)
32
401~500
25
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36810105
-
SS400D(ミガキ材)
32
501~600
25
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36810114
-
SS400D(ミガキ材)
32
601~700
25
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36810123
-
SS400D(ミガキ材)
32
701~800
25
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36810139
-
SS400D(ミガキ材)
32
801~900
25
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36810148
-
SS400D(ミガキ材)
32
901~1000
25
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36810157
-
SS400D(ミガキ材)
32
1001~1100
25
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36810166
-
SS400D(ミガキ材)
32
1101~1200
25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36810175
-
SS400D(ミガキ材)
32
1201~1300
25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36810184
-
SS400D(ミガキ材)
32
1301~1400
25
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36810193
-
SS400D(ミガキ材)
32
1401~1500
25
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36810209
-
SS400D(ミガキ材)
32
1501~1600
25
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36810218
-
SS400D(ミガキ材)
32
1601~1700
25
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36810227
-
SS400D(ミガキ材)
32
1701~1800
25
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36810236
-
SS400D(ミガキ材)
32
1801~1900
25
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36810245
-
SS400D(ミガキ材)
32
1901~2000
25
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36810254
-
SS400D(ミガキ材)
38
20~100
25
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36810263
-
SS400D(ミガキ材)
38
101~200
25
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36810279
-
SS400D(ミガキ材)
38
201~300
25
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36810288
-
SS400D(ミガキ材)
38
301~400
25
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36810297
-
SS400D(ミガキ材)
38
401~500
25
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36810306
-
SS400D(ミガキ材)
38
501~600
25
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36810315
-
SS400D(ミガキ材)
38
601~700
25
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36810324
-
SS400D(ミガキ材)
38
701~800
25
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36810333
-
SS400D(ミガキ材)
38
801~900
25
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36810349
-
SS400D(ミガキ材)
38
901~1000
25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36810358
-
SS400D(ミガキ材)
38
1001~1100
25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36810367
-
SS400D(ミガキ材)
38
1101~1200
25
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36810376
-
SS400D(ミガキ材)
38
1201~1300
25
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36810385
-
SS400D(ミガキ材)
38
1301~1400
25
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36810394
-
SS400D(ミガキ材)
38
1401~1500
25
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36810403
-
SS400D(ミガキ材)
38
1501~1600
25
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36810419
-
SS400D(ミガキ材)
38
1601~1700
25
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36810428
-
SS400D(ミガキ材)
38
1701~1800
25
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36810437
-
SS400D(ミガキ材)
38
1801~1900
25
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36810446
-
SS400D(ミガキ材)
38
1901~2000
25
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36810455
-
SS400D(ミガキ材)
44
20~100
25
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36810464
-
SS400D(ミガキ材)
44
101~200
25
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36810473
-
SS400D(ミガキ材)
44
201~300
25
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36810489
-
SS400D(ミガキ材)
44
301~400
25
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36810498
-
SS400D(ミガキ材)
44
401~500
25
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36810507
-
SS400D(ミガキ材)
44
501~600
25
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36810516
-
SS400D(ミガキ材)
44
601~700
25
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36810525
-
SS400D(ミガキ材)
44
701~800
25
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36810534
-
SS400D(ミガキ材)
44
801~900
25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36810543
-
SS400D(ミガキ材)
44
901~1000
25
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ