ノーブランド
【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ30mm
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプ
フラットバー
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
101
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36812144
-
SS400D(ミガキ材)
50
20~100
30
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36812153
-
SS400D(ミガキ材)
50
101~200
30
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36812169
-
SS400D(ミガキ材)
50
201~300
30
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36812178
-
SS400D(ミガキ材)
50
301~400
30
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36812187
-
SS400D(ミガキ材)
50
401~500
30
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36812196
-
SS400D(ミガキ材)
50
501~600
30
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36812205
-
SS400D(ミガキ材)
50
601~700
30
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36812214
-
SS400D(ミガキ材)
50
701~800
30
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36812223
-
SS400D(ミガキ材)
50
801~900
30
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36812239
-
SS400D(ミガキ材)
50
901~1000
30
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36812248
-
SS400D(ミガキ材)
50
1001~1100
30
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36812257
-
SS400D(ミガキ材)
50
1101~1200
30
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36812266
-
SS400D(ミガキ材)
50
1201~1300
30
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36812275
-
SS400D(ミガキ材)
50
1301~1400
30
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36812284
-
SS400D(ミガキ材)
50
1401~1500
30
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36812293
-
SS400D(ミガキ材)
50
1501~1600
30
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36812309
-
SS400D(ミガキ材)
50
1601~1700
30
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36812318
-
SS400D(ミガキ材)
50
1701~1800
30
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36812327
-
SS400D(ミガキ材)
50
1801~1900
30
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36812336
-
SS400D(ミガキ材)
50
1901~2000
30
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36812345
-
SS400D(ミガキ材)
65
20~100
30
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36812354
-
SS400D(ミガキ材)
65
101~200
30
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36812363
-
SS400D(ミガキ材)
65
201~300
30
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36812379
-
SS400D(ミガキ材)
65
301~400
30
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36812388
-
SS400D(ミガキ材)
65
401~500
30
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36812397
-
SS400D(ミガキ材)
65
501~600
30
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36812406
-
SS400D(ミガキ材)
65
601~700
30
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36812415
-
SS400D(ミガキ材)
65
701~800
30
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36812424
-
SS400D(ミガキ材)
65
801~900
30
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36812433
-
SS400D(ミガキ材)
65
901~1000
30
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36812449
-
SS400D(ミガキ材)
65
1001~1100
30
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36812458
-
SS400D(ミガキ材)
65
1101~1200
30
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36812467
-
SS400D(ミガキ材)
65
1201~1300
30
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36812476
-
SS400D(ミガキ材)
65
1301~1400
30
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36812485
-
SS400D(ミガキ材)
65
1401~1500
30
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36812494
-
SS400D(ミガキ材)
65
1501~1600
30
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36812503
-
SS400D(ミガキ材)
65
1601~1700
30
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36812519
-
SS400D(ミガキ材)
65
1701~1800
30
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36812528
-
SS400D(ミガキ材)
65
1801~1900
30
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36812537
-
SS400D(ミガキ材)
65
1901~2000
30
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36812546
-
SS400D(ミガキ材)
75
20~100
30
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36812555
-
SS400D(ミガキ材)
75
101~200
30
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36812564
-
SS400D(ミガキ材)
75
201~300
30
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36812573
-
SS400D(ミガキ材)
75
301~400
30
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36812589
-
SS400D(ミガキ材)
75
401~500
30
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36812598
-
SS400D(ミガキ材)
75
501~600
30
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36812607
-
SS400D(ミガキ材)
75
601~700
30
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36812616
-
SS400D(ミガキ材)
75
701~800
30
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36812625
-
SS400D(ミガキ材)
75
801~900
30
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
36812634
-
SS400D(ミガキ材)
75
901~1000
30
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ