モノタロウ

ピンセット ステンレス製 300mm SUS304

ピンセット ステンレス製 300mm SUS304 - モノタロウピンセット ステンレス製 300mm SUS304 - モノタロウピンセット ステンレス製 300mm SUS304 - モノタロウ
(11件のレビュー)

非磁性のピンセットです。全長が長いので狭い所でも楽に作業出来ます。

用途小物つかみ作業、細かな作業に最適先端形状ストレート/ギザ付全長(mm)300材質SUS304幅(mm)12質量(g)94内容量1個
注意
※用途以外では使用しないでください。
※完全非磁性商品ではございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39533735-
929
1,022(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-03
用途: 害虫の駆除

不快害虫や水槽の貝の駆除に使っています。
2枚貼り合せなので合いがズレず丈夫です。
地面に置いたものを踏んづけてしまったが全く壊れませんでした。

対象商品 : 39533735
2023-06-04
用途: 細かい、狭い箇所の落ち葉拾いに使用しています

大きさの具合が良く使いやすいです、以前使用していた物は、柄の端が折り曲がっている物でしたので、端から折れてしまい易かったですが、この商品は耐久性が有ります。

対象商品 : 39533735
2023-06-03
用途: プランタの虫取り、枯れ葉の除去

近づきたくないプランタについた青虫の除去や奥の方にある枯れ葉や雑草の除去等に利用。噛み合わせもしっかりしているのでつまむの苦労することはありません。
以前に1つ購入していますが奥さん専用となってしまったので自分用として追加購入しました。

対象商品 : 39533735
2022-05-12
用途: コミ箱内の分別に使用
医療法人なごみペインクリニック医療・福祉・介護関連業

深い場所での把持行為が必要なため長い鑷子が必要だった.力をいれすぎずに把持できるので使い勝手が良く重宝しています.値段もリーズナブル.

対象商品 : 39533735
2022-07-10
用途: 芝生の中の雑草の引き抜き
医療・福祉・介護関連業

雑草をピンポイントでしっかり掴んでぬくことができます。挟むときに持ち手のところが手の肉を挟んでしまうのが難です。ピンセットは大抵こうなんだと思いますが、なにか工夫があればいいなと思いました。

対象商品 : 39533735
2022-02-28
用途: 苔テラリウム用
有限会社柿島屋別館飲食業

購入した苔テラリウムのフィギュアの差し替えをしたくて購入しました。実際に作成にはまだ使ってませんが十分使えそうです。

対象商品 : 39533735
2022-02-06
用途: 隙間の落下物に。
農・林・水産業

狭い所に落ちてしまった部品等を取るのに便利な長さ。
長過ぎると先端に力が無く、短過ぎると届かないなんて事があって、この長さが1番使い易い。
やや先端部の外側の研磨が雑ではあるが使うのには問題無い。

対象商品 : 39533735
2022-02-16
用途: 除草作業
農・林・水産業

丈夫で使いやすい。軽い。リーチが有るので遠くまで届く。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする