曜日別特売
モノタロウ

ピンセット ステンレス製 5本組セット SUS304

ピンセット ステンレス製 5本組セット SUS304 - モノタロウピンセット ステンレス製 5本組セット SUS304 - モノタロウピンセット ステンレス製 5本組セット SUS304 - モノタロウ
(2件のレビュー)

SUS304を使用しておりますので、非磁性かつ、耐食性や耐熱性にも優れたピンセットです。使い勝手の良いセット品。

用途小物つかみ作業、細かな作業に最適材質SUS304仕様5本組セット内容先端形状(直/ギザ付・直型・先曲り型・8mm・1mm)内容量1セット(5個)
注意
※用途以外では使用しないでください。
※完全非磁性商品ではございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39533744-
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39533744
2022-03-13
用途: 細かい手作業する時
ペクッド建設業・工事業

細かい物を掴んで移動させたり、所定の位置に納めたりするのには必須の工具ですから、たいへん重宝しています。

対象商品 : 39533744
2020-05-07
用途: 工作

セットのうちつまんで開くタイプのの戻る圧力が弱く、つまんだものが落ちやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする