モノタロウ

ピンセット 先曲がり SUS304

ピンセット 先曲がり SUS304 - モノタロウピンセット 先曲がり SUS304 - モノタロウピンセット 先曲がり SUS304 - モノタロウ
(17件のレビュー)

非磁性のピンセットです。先曲がりタイプですので細かい作業に最適です。

用途小物つかみ作業、細かな作業に最適先端形状先曲り型全長(mm)120材質SUS304幅(mm)10質量(g)15内容量1個
注意
※用途以外では使用しないでください。
※完全非磁性商品ではございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39533753-
529
582(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-20
用途: 皮膚のメンテナンスに

長さ 先の細さ 摘まんだ時の強さ 使いよくてこの価格で満足関心です
摘まんだ時の指の力を先にしっかり伝わって信頼できます。ステンレス製も選ぶときの決め手でした。

1が参考にしています
2025-11-07
用途: 模型の制作時
不動産業

極小サイズのパーツを接着固定する際に使用しました。この価格での先端の仕上がりは満足しています。

対象商品 : 39533753
2025-10-16
用途: ラジコンのメンテナンス
os 空調建設業・工事業

先端がしっかりしているので細かい部品を掴むとき非常に良いです
買ってよかった

2025-05-20
用途: 基盤の部品付け替え
その他業種

先が曲がってるのが超大事なとこ!繊細な作業に最適。それでいて頑丈!力のない女性でもテコのように使えたり、普通のピンセットではできないことができます。1つ持っているといろんなことに使えるとても便利な製品!モノタロウブランドなら必要最低限を必ず満たしてくれます!

2025-02-15
用途: カッティングシートの粕取り

先端が細く狙ったところをつまむことができるので重宝しています。

対象商品 : 39533753
2024-03-30
用途: 機械のメンテナンス時
その他業種

先端が曲がっているので、狭い箇所の細かな作業がやりやすいので気に入ってます。

対象商品 : 39533753
2024-08-19
用途: 電子部品の組付け他、細かい作業に

使用感よく、力も入りますし、満足して使用しています。

対象商品 : 39533753
2023-06-15
用途: 事務所内
鉱業

今までは安物を使っていたが先端がだめになったのでそれなりなものをと思って買ってみたけど、ちゃんと精密だし、いいです。オススメ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする