ピンセット 先端ギザ付 SUS304
非磁性のピンセットです。先端ギザ付ですのでワークを落としにくいです。
用途小物つかみ作業、細かな作業に最適
先端形状ストレート/ギザ付
全長(mm)130
材質SUS304
幅(mm)10
質量(g)17
内容量1個
注意
※用途以外では使用しないでください。※完全非磁性商品ではございません。
ピンセット の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 39533769
2022-10-01
- 用途:
- 会社、自宅で半田付けの補助
株式会社メイテック 様
(サービス業)
SUS303で安いものを探していてこの商品を購入しました、まず会社で暫く使ってみて良いなと思ったので家用も買いました、硬質でギザがあるので太めの錫メッキ線を曲げたり、丸棒状の物をしっかりホールドできたりして気に入っています。完全非磁性ではありませんが磁化しにくいのでチップ抵抗(1608)がくっつかないので半田付けし易いです。1000円以上なら当たり前の性能ですが500円以下なので大満足です。