弘進ゴム
ニューワークロンS型ズボン
日本製生地使用。着心地の良いプロ仕様の雨合羽。ウエストゴム入り。ベルトループ付
用途
水産加工、畑仕事、現場作業。
材質(表)
耐寒配合PVC
質量(g)
520(L)
材質(裏)
ポリエステル100%
内容量
1枚
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37110335
-
ブルー
M
¥
4,000
取扱い終了
代引不可
37110353
-
ブルー
L
¥
4,000
取扱い終了
代引不可
37110369
-
ブルー
LL
¥
4,000
取扱い終了
代引不可
37110387
-
ブルー
3L
¥
4,000
取扱い終了
代引不可
37110396
-
ブルー
4L
¥
4,000
取扱い終了
代引不可
37110414
-
ブルー
5L
¥
4,000
取扱い終了
代引不可
37110423
-
ターコイズ
M
¥
4,000
取扱い終了
代引不可
37110448
-
ターコイズ
L
¥
4,000
取扱い終了
代引不可
37110457
-
ターコイズ
LL
¥
4,000
取扱い終了
代引不可
37110475
-
ターコイズ
3L
¥
4,000
取扱い終了
代引不可
37110493
-
パープル
M
¥
4,000
取扱い終了
代引不可
37110509
-
パープル
L
¥
4,000
取扱い終了
代引不可
37110527
-
パープル
LL
¥
4,000
取扱い終了
代引不可
37110536
-
パープル
3L
¥
4,000
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください